| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976679647 Herst.-Nr.: 6001029721 EAN/GTIN: 8014140493396 |
| |
|
| | |
| IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x1000x30mm Carraraweiß Ideal Solid, Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur, mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss, bodenebener Einbau möglich, geeignet zur Montage direkt auf den Estrichaufbau, Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C, planges Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001029721 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rechteck-Brausewanne |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 471,97* | € 564,51* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 556,43* | € 680,4874* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,08* | € 711,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,20* | € 714,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,25* | € 1.105,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|