| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976680334 Herst.-Nr.: T5289NV EAN/GTIN: 8014140495154 |
| |
|
| | |
| IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Carbongrau matt inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fix Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1 · Ausf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T5289NV | Werksnummer: | 6001030409 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Halb-Hochschrank | Ausfuehrung: | Carbongrau matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 277,37* | € 338,47* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 271,49* | € 340,7801* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,05* | € 380,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,21* | € 382,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|