| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976689213 Herst.-Nr.: 800220000100300 EAN/GTIN: 4017214876709 |
| |
|
| | |
| Keuco SPS 2-türig ROYAL MODULAR 2.0 DALI 1050mm EB 1SD 1USB 700mm 147mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 3 bzw. 4 höhenverstellbare Glasablagen · LED (25-43 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 800220000100300 | Werksnummer: | 6001009411 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | Höhe 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.378,60* | € 1.539,37* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.598,25* | € 1.761,55* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,69* | € 1.769,62* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.608,08* | € 1.824,8634* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|