| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976689222 Herst.-Nr.: 800310001000000 EAN/GTIN: 4017214879731 |
| |
|
| | |
| Keuco SPS 3-türig ROYAL MODULAR 2.0 1050mm EB oSD 900mm 107mm Kristall-Doppelspiegel mit Anschlagsdämpfung · Korpus Aluminium silber-eloxiert · Rückwand aus rückseitig weiß lackiertem Glas · 6 bzw. 8 höhenverstellbare Glasablagen · LED (32-54 Watt) · stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 800310001000000 | Werksnummer: | 6001009420 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spiegelschrank | Ausfuehrung: | Höhe 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.605,23* | € 1.766,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.844,18* | € 2.020,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.842,57* | € 2.029,95* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.862,01* | € 2.093,2221* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|