| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976693659 Herst.-Nr.: T4602MA EAN/GTIN: 8014140509585 |
| |
|
| | |
| IDS Möbeldoppelwaschtisch i.life B m ÜL 2 Hahnlöcher 1210x515x180mm weiß I+ aus Feinfeuerton · Armaturenbank jeweils 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | T4602MA | Werksnummer: | 6001028787 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Möbel-Doppelwaschtisch | Ausfuehrung: | 1210 x 515 x 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 394,35* | € 468,22* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 408,60* | € 485,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 419,58* | € 501,13* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,25* | € 551,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,50* | € 554,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|