| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976702125 Herst.-Nr.: 0858450000 EAN/GTIN: 4063382182579 |
| |
|
| | |
| Halbsäule Duravit No.1 weiß, wandhängend 280x175x290mm Duravit DuraStyle Basic Halbsäule Weiß Hochglanz - 0858450000 Weitere technische Eigenschaften: · Fabrikats- und typenabhängig: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0858450000 | Werksnummer: | 8001105686 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 175,00 | Höhe netto mm: | 290,00 | Ursprungsland: | EG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Halbsäule Duravit No 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 118,12* | € 152,4236* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 150,54* | € 185,97* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,28* | € 210,32* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,51* | € 210,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|