| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976707484 Herst.-Nr.: 0397490060 EAN/GTIN: 4063382181091 |
| |
|
| | |
| Duravit Einb.WT Soleil by Starck m ÜL ohne Hahnlochbank 490x350mm weiß Duravit Soleil by Starck Einbauwaschtisch 525 mm Weiß Hochglanz · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 0 · Überlauf - 0397490060 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl d Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0397490060 | Werksnummer: | 8001720641 | Länge netto mm: | 405,00 | Breite netto mm: | 525,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Ursprungsland: | EG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Einb.WT Soleil by Starck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 111,17* | € 142,1339* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,54* | € 144,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,04* | € 207,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,32* | € 208,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|