Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 2377800000 Möbelwaschtisch Soleil by Starck mit Überlauf und Hahnlochban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2377800000 Möbelwaschtisch Soleil by Starck mit Überlauf und Hahnlochban
DURAVIT 2377800000 Möbelwaschtisch Soleil by Starck mit Überlauf und Hahnlochban
Artikel-Nr.:
     2280-39976707515
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2377800000
EAN/GTIN:
     4063382181077
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Möbelwaschtisch Soleil by Starck m ÜL und Hahnlochbank 800x480mm weiß Duravit Soleil by Starck Waschtisch 800 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2377800000 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 900mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2377800000
Werksnummer:
8001720701
Länge netto mm:
480,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
150,00
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Möbelwaschtisch Soleil by Starck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 276,87*
€ 333,37*
€ 5,95*
ab € 292,46*
€ 350,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,58*
€ 450,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,90*
€ 452,13*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.