| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976731346 Herst.-Nr.: 06-625B80-20-51356.716 EAN/GTIN: 4040376498236 |
| |
|
| | |
| Werktisch Tom B2000xT800xH760-1080mm Arbeitsplatte Buche Gestell anthrazitgrau Untergestellt aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben · Aussteifungstraversen hinten · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Buche-Massiv-Platte oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100201 | HerstellerNr: | 06-625B80-20-51356.716 | Werksnummer: | 9000425716 | Länge netto mm: | 2040,00 | Breite netto mm: | 840,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 57,600000 | Gewicht brutto Kg: | 57,600000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werktisch | Ausfuehrung: | Arbeitsplatte Buche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 409,01* | € 483,1642* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,92* | € 509,65* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,94* | € 510,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,03* | € 512,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,25* | € 514,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|