| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976787369 Herst.-Nr.: 245617004 EAN/GTIN: 4025410707512 |
|
|
| | |
| Geberit Frontschublade f WTU One 1050mm sandgrau Schubladenfront für Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch · mit einer Schublade Farbe / Oberfläche · Farbe: sandgrau · Oberfläche: lackiert hochglänzendTechnische Eigenschaften · B / Breite (cm): 105 cmZusätzlicher Lieferumfang · 2 Frontstabilisatoren · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 245617004 | Werksnummer: | 6001038937 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Frontschublade |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 134,48* | € 170,9419* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,40* | € 190,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,10* | € 211,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,92* | € 329,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|