| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976787398 Herst.-Nr.: 245618008 EAN/GTIN: 4025410707635 |
|
|
| | |
| Geberit Frontschublade f WTU One 1200mm mattschwarz Schubladenfront für Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch · mit einer Schublade Farbe / Oberfläche · Farbe: schwarz matt · Oberfläche: lackiert mattTechnische Eigenschaften · B / Breite (cm): 120 cmZusätzlicher Lieferumfang · 2 Frontstabilisatoren · Sch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 245618008 | Werksnummer: | 6001038966 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Frontschublade |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 147,24* | € 185,8331* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 169,21* | € 207,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,34* | € 227,35* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,87* | € 352,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|