| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976787463 Herst.-Nr.: 979805102 EAN/GTIN: 4018445139793 |
| |
|
| | |
| Emco LED-Lichtspiegelschrank LOFT AP 600x733mm 1-tü Ans re alu/spiegel umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Seitenwände · verspiegelte oder weiße Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 1 Steckdose · Lichtsteuerung über 3 kapazitive von außen bedienbare Touch-Bedienfelder (An/Aus · Helligkeit und Lichtfarbe - Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 979805102 | Werksnummer: | 6001039031 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | LED-Lichtspiegelschrank | Ausfuehrung: | Aluminium/Spiegel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,54* | € 1.280,42* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.079,99* | € 1.282,492* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.310,52* | € 1.513,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|