Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T5517Y2 IDS Doppel-Waschtischunterschrank CONCA 4 Au o Pl 1200x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2280-39976788786
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5517Y2
EAN/GTIN:
     8014140513681
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
IDS Doppel-Waschtischunterschrank CONCA 4 Au o Pl 1200x370x505mm anthrazit matt Serie: Conca · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T5517Y2Möbeldoppel-Waschtischunterschrank · 4 Auszüge · Mechanismus Auszug: Push-Open mit Softclose-Einzug · Korpus: hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte · Front: MDF · Geeignet für Waschtisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T5517Y2
Werksnummer:
6001040419
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Doppel-Waschtischunterschrank
Ausfuehrung:
1200 x 370 x 505 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,97*
€ 1.333,88*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.154,98*
€ 1.348,1061*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.175,87*
€ 2.491,97*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,1061*
€ 1.604,2463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,80*
€ 1.517,012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,99*
€ 1.418,4681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,83*
€ 1.398,0477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,98*
€ 1.374,4262
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.