Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 011149 Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Trave


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 011149 Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Trave
MUNK Günzburger Steigtechnik 011149 Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Trave
Artikel-Nr.:
     2280-39976792065
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     011149
EAN/GTIN:
     4031405111493
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 011149 Sprossen-Anlegeleiter 350mm breit ohne Traverse 8 Sprossen Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm;4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung;Sprossenabstand: 280 mm;Leiterbreite: 350 mm;nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik;Maximale Belastung: 150;Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
011149
Gewicht netto Kg:
4,060000
Gewicht brutto Kg:
4,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,96*
€ 62,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,79*
€ 63,68*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,85*
€ 63,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 64,64*
Lager 2280
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 57,63*
€ 74,7286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,7286*
€ 88,927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,4293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.