Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976792072 Herst.-Nr.: 011159 EAN/GTIN: 4031405111592 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 011159 Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet Lieferung komplett mit Rillennägeln;Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet;Mittig auf den Sparren anzubringen;Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt;Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517;Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:;Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes;Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe;Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung;Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 011159 | Gewicht netto Kg: | 1,060000 | Gewicht brutto Kg: | 1,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,01* | € 16,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,11* | € 16,60* | | | | Lager 2280 | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 11,98* | € 17,0434* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,79* | € 17,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,32* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|