Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 059203 Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MUNK Günzburger Steigtechnik 059203 Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle
MUNK Günzburger Steigtechnik 059203 Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle
MUNK Günzburger Steigtechnik 059203 Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle
Artikel-Nr.:
     2280-39976793354
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     059203
EAN/GTIN:
     4031405592032
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
MUNK Günzburger Steigtechnik 059203 Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R13 3 Stufen Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium;Stabile Rechteckrohr-Holme;200 mm tiefe Stufen;Geräumige Plattform (600 x 800 mm);Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm);Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller;Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt);Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ?60° optional;In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich;Maximale Belastung: 150
Weitere Informationen:
Werksnummer:
059203
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,25*
€ 931,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,78*
€ 932,11*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 879,62*
€ 988,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,47*
€ 999,09*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 879,30*
€ 1.014,811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,811*
€ 1.207,625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,40*
€ 1.188,096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,65*
€ 1.124,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,92*
€ 1.099,465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,30*
€ 1.046,367
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 368,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 215,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 404,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.