Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976793604 Herst.-Nr.: 068181 EAN/GTIN: 4031405681811 |
| |
|
| | |
| MUNK Günzburger Steigtechnik 068181 Attika-Überstieg-Edelstahl-V2A Mit Gitterrost;Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage;Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten;Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 068181 | Gewicht netto Kg: | 39,500000 | Gewicht brutto Kg: | 39,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,39* | € 1.653,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.488,60* | € 1.654,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,93* | € 1.654,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,11* | € 1.660,83* | | | | Lager 2280 | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.583,13* | € 1.806,5906* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|