Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Handlauf
>
Industrietreppen-Handlauf
>
Artikel
Günzburger Steigtechnik 600812 Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 2280
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976794510
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
600812
EAN/GTIN:
4031405008120
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Industrie-Treppengeländer
MUNK Günzburger Steigtechnik 600812 Plattformtreppe 45° fahrbar Stufenbreite 1000mm 12 Stufen Aluminium geriffelt Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 45°;Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm;Plattformlänge: 460 mm;Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm);Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich;Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm);Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand;Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung;Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150, Gesamtbelastung 300;Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Werksnummer:
600812
Gewicht netto Kg:
137,900000
Gewicht brutto Kg:
137,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Günzburger Steigtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Industrietreppen-Handlauf
,
Plattformleiter
,
Plattformtreppe
,
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
Podesttreppe
,
alu-leiter 2x12stufen
,
alu-leiter
,
aluminium-leiter günzburger
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.011,48*
€ 3.270,31*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.001,09*
€ 3.270,32*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.032,82*
€ 3.270,34*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.045,02*
€ 3.279,22*
Lager 2280
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.216,43*
€ 3.565,2883*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.565,2883*
€ 4.242,6931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.442,75*
€ 4.096,8725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.280,66*
€ 3.903,9854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,90*
€ 3.862,621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,43*
€ 3.827,5517
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablageschale 500x220 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,58*
Zubehör
Ablageschale 800x300 mm Klemmbereich 38-51mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,35*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Sicherungsschranke 1050 m Knieleiste
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 203,56*
Zubehör
Sicherungsseil Länge 1050 mm für PFB 1000
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,04*
Zubehör
Sicherungstüre für Plattformbreite 1050 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,99*
Zubehör
Sicherungstüre teleskopierbar für Plattformbreite 600 mm / 800 mm / 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen