Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher 0004202 UNI-KOMFORT-GERUEST 4202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher 0004202 UNI-KOMFORT-GERUEST 4202
Layher 0004202 UNI-KOMFORT-GERUEST 4202
Layher 0004202 UNI-KOMFORT-GERUEST 4202
Artikel-Nr.:
     2280-39976794670
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     0004202
EAN/GTIN:
     4035209000298
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 0004202 UNI-KOMFORT-GERUEST 4202 Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u. ä. Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material. Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauausgleich. Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen, darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0004202
Werksnummer:
0004202
Gewicht netto Kg:
237,900000
Gewicht brutto Kg:
237,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.169,95*
€ 3.402,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.247,71*
€ 3.402,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.303,42*
€ 3.456,03*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.244,52*
€ 3.490,66*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.411,45*
€ 3.665,2705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,2705*
€ 4.361,6719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,70*
€ 4.237,233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.431,37*
€ 4.083,3303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.411,45*
€ 4.059,6255
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,24*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,05*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,10*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,26*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,08*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,03*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,14*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 180,62*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,89*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.