| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794740 Herst.-Nr.: 1020010 EAN/GTIN: 4035209384503 |
| |
|
| | |
| Layher 1020010 LE HOLZ-STUFEN-STEHLEITER 2X10 Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Stufenverbindung gegeben. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1020010 | Werksnummer: | 1020010 | Gewicht netto Kg: | 20,000000 | Gewicht brutto Kg: | 20,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,63* | € 255,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 209,54* | € 257,10* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 209,69* | € 263,4325* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,28* | € 281,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,52* | € 339,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|