| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794831 Herst.-Nr.: 1046108 EAN/GTIN: 4035209347935 |
| |
|
| | |
| Layher 1046108 LE-HOLZ-DACHDECKERLEITER 8 SPROSSEN Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken. Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsicherung mit einem reißfesten Polyestergurtband ausgestattet. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1046108 | Werksnummer: | 1046108 | Gewicht netto Kg: | 4,800000 | Gewicht brutto Kg: | 4,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 81,59* | € 104,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,82* | € 122,57* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,87* | € 165,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 121,73* | € 170,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|