| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976794966 Herst.-Nr.: 1116405 EAN/GTIN: 4035209406120 |
| |
|
| | |
| Layher 1116405 ALU-TREPPE 45° 0.60X1.00 M T21 Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1116405 | Werksnummer: | 1116405 | Gewicht netto Kg: | 19,700000 | Gewicht brutto Kg: | 19,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,69* | € 759,86* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 637,78* | € 763,4914* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,10* | € 816,06* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,45* | € 867,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|