| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976795506 Herst.-Nr.: 1331000 EAN/GTIN: 4035209002605 |
| |
|
| | |
| Layher 1331000 FG KLAMMER Klammer zur Verbindung von mehreren AluStegen 600, wenn diese nebeneinander und als Plattform verwendet werden, lassen sich diese Stege mit der Klammer un tereinander verbinden und gemeinsam zum Tragen bringen. Bei Steglängen bis 7,1 m ge nügt je eine Klammer mittig und bei Stegen ab Länge 8,0 m werden je zwei Klammern in den Drittelspunkten montiert. Beim Alu-Steg 600 faltbar ist die Klammer nicht einsetzbar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1331000 | Werksnummer: | 1331000 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 39,88* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 29,02* | € 40,0319* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,47* | € 101,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|