| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976795510 Herst.-Nr.: 1334000 EAN/GTIN: 4035209002612 |
|
|
| | |
| Layher 1334000 FG GELAENDER-BEFESTIGUNGSST. 1.2 M Die Geländer-Befestigungsstiele werden am Alu-Steg 600 in Abständen von 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m oder 3,07 m befestigt, damit das Bordbrett des Blitzgerüst-Systems zwischen die Bordbrettbolzen der Geländer-Befestigungsstiele montiert werden kann. Geländerholm und Zwischenholm, bestehen aus Gerüstrohren, diese werden mit Normalkupplungen am Geländer-Befestigungsstiel in 0,5 mund 1,0 m Höhe angeschlossen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1334000 | Werksnummer: | 1334000 | Gewicht netto Kg: | 2,400000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 72,00* | | | | Lager 2280 | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 54,05* | € 72,2922* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 99,18* | € 138,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|