Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Layher 1403207 UNI-LEICHT P2 NR. 1403207
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976795635
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1403207
EAN/GTIN:
4035209207321
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Layher 1403207 UNI-LEICHT P2 NR. 1403207 Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,30m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material. Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern (Steckmontage), Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten. Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg. Stabile Lenkrollen sorgen für besondere Standfestigkeit. Fahrbalken, aus Stahl, zur Basisverbreiterung- mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1403207
Werksnummer:
1403207
Gewicht netto Kg:
257,600000
Gewicht brutto Kg:
257,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Layher
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
fahrgerüst
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.300,73*
€ 3.483,35*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.381,74*
€ 3.542,29*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.312,60*
€ 3.577,67*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.484,43*
€ 3.756,2903*
Lager 345
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 3.648,7128*
€ 3.814,8728*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.756,2903*
€ 4.469,9855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.646,29*
€ 4.339,0851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.510,24*
€ 4.177,1856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.487,90*
€ 4.150,601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.484,43*
€ 4.146,4717
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,30*
Zubehör
Belagbrücke L 1800xB680 mm
Layher
1241180
ab € 147,11*
Zubehör
Fahrbalken mit Bügel B 1800 mm
Layher
1323180
ab € 114,40*
Zubehör
Federstecker, für SoloTower, Stahl.
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher 1400021 NACHRÜST-SET 3202 AUF P2
Layher
1400021
ab € 99,44*
Zubehör
Layher 1400022 NACHRÜST-SET 3203 AUF P2
Layher
1400022
ab € 459,78*
Zubehör
Layher 1400023 NACHRÜST-SET 3204 AUF P2
Layher
1400023
ab € 427,03*
Zubehör
Layher 1400024 NACHRÜST-SET 3205 AUF P2
Layher
1400024
ab € 384,73*
Zubehör
Layher 1400025 NACHRÜST-SET 3206 AUF P2
Layher
1400025
ab € 351,38*
Zubehör
Layher 1400026 NACHRÜST-SET 3207 AUF P2
Layher
1400026
ab € 639,37*
Zubehör
Layher 1603291 UniL TREPPENKIT I (1X1296008)
Layher
1603291
ab € 944,46*
Zubehör
Layher 1603292 UniL TREPPENKIT II (2X1296008+1X1247006)
Layher
1603292
ab € 1.266,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen