| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976797639 Herst.-Nr.: 670302J0 EAN/GTIN: 4022693581129 |
| |
|
| | |
| V&B Unterbauspüle CISTERNA 50 445x445mm Keram Exzent. chro C+ Einbau unter Natur-/Kunststeinplatten, inkl. Ablaufgarnitur verchromt, inkl. Befestigungssatz, minimale Unterschrankbreite 500 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl der Ablaufstellen: 1 · Anzah Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 670302J0 | Werksnummer: | 6000573310 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Unterbauspüle CISTERNA 50 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 696,29* | € 852,5028* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,47* | € 898,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 810,36* | € 953,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|