Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 54985700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1200x700x50mm 128 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54985700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1200x700x50mm 128 W
HANSGROHE 54985700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1200x700x50mm 128 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976798263
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54985700
EAN/GTIN:
     4059625463833
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badspiegel 140x70 cm
badezimmer spiegel
HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1200x700x50mm 128 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · SmartTouch · Leuchtmittel LED · direktes LED Licht mit 5 verschiedenen Farbtemperaturenabstufungen · indirektes RGB LED Auswahlmöglichkeit aus 7 Farbtönen und 1 Weißton · Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54985700
Werksnummer:
6001041058
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Spiegel Xarita E
Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel 60x40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.992,45*
€ 2.221,82*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.994,42*
€ 2.284,7771*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,7771*
€ 2.718,8847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,02*
€ 2.615,6438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,71*
€ 2.466,5249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,15*
€ 2.428,9685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,42*
€ 2.373,3598
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.