Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 54984700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1400x700x50mm 137 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54984700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1400x700x50mm 137 W
HANSGROHE 54984700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1400x700x50mm 137 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976798264
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54984700
EAN/GTIN:
     4059625463840
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badspiegel 1400 x 700 mm
badezimmer spiegel
HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1400x700x50mm 137 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · SmartTouch · Leuchtmittel LED · direktes LED Licht mit 5 verschiedenen Farbtemperaturenabstufungen · indirektes RGB LED Auswahlmöglichkeit aus 7 Farbtönen und 1 Weißton · Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54984700
Werksnummer:
6001041059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Spiegel Xarita E
Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel 60x40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.140,26*
€ 2.367,69*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.138,68*
€ 2.434,8124*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,8124*
€ 2.897,4268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,39*
€ 2.788,6341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.213,65*
€ 2.634,2435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,88*
€ 2.596,4372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,68*
€ 2.545,0292
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.