Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 54983700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1600x700x50mm 147 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54983700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1600x700x50mm 147 W
HANSGROHE 54983700 HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1600x700x50mm 147 W
Artikel-Nr.:
     2280-39976798265
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54983700
EAN/GTIN:
     4059625463857
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
badspiegel 140x70 cm
badezimmer spiegel
HG Spiegel Xarita E m kapa B-sensor mwe 1600x700x50mm 147 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · SmartTouch · Leuchtmittel LED · direktes LED Licht mit 5 verschiedenen Farbtemperaturenabstufungen · indirektes RGB LED Auswahlmöglichkeit aus 7 Farbtönen und 1 Weißton · Farbtemperaturen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
54983700
Werksnummer:
6001041060
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
HG Spiegel Xarita E
Weitere Suchbegriffe: badezimmer spiegel 60x40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.321,18*
€ 2.557,10*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.311,15*
€ 2.629,4822*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,4822*
€ 3.129,0838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,89*
€ 3.010,5691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,61*
€ 2.844,8259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,83*
€ 2.798,6777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.311,15*
€ 2.750,2685
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.