| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976798268 Herst.-Nr.: 54997700 EAN/GTIN: 4059625463710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG Spiegel Xarita E IR-Sensor, mattweiß 600x700x50mm, 56 W Rahmen aus Aluminium · Oberfläche aus Pulverlack · MoistureProof · Lichtsteuerung über Infrarotsensor via Handbewegung unter dem Spiegel · Leuchtmittel LED · direktes LED Licht · Farbtemperatur 4000 K · mindest Abstand Infrarotsensor zu reflektierenden Fl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 54997700 | Werksnummer: | 6001041063 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | HG Spiegel Xarita E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |