| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976811336 Herst.-Nr.: 03954900282 EAN/GTIN: 4067116994940 |
| |
|
| | |
| Einbauwaschtisch Duravit No.1 we mit Überlauf ohne Hahnloch 490x330mm Einbau von unten · geschliffen · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsole · geeignet für Kombination mit Möbel Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 03954900282 | Werksnummer: | 6001043217 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einbauwaschtisch Duravit No.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 93,55* | € 121,3864* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,45* | € 127,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,19* | € 184,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|