Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
MAG-Schweißgerät
>
Artikel
GYS 079250 MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T mit Zubehör 40-320 A gasgekühlt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-39976813921
Hersteller:
GYS
Herst.-Nr.:
079250
EAN/GTIN:
3154020079274
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät 400v
MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T m.Zub.40-320 A gasg.GYS Eigenschaften und Anwendungsgebiete: ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leist
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
HerstellerNr:
079250
Werksnummer:
1000152886
Länge netto mm:
780,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
370,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
MIG/MAG-Schweißanlage
Ausfuehrung:
40-320 A
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
mag-schweißgerät
,
mag-schweißgerät gys
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.182,36*
€ 1.225,66*
Lager 1955
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.169,79*
€ 1.243,86*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.167,65*
€ 1.243,8844*
Lager 4757
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.220,74*
€ 1.264,28*
Lager 9587
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 1.151,31*
€ 1.276,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,8844*
€ 1.480,2224
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,12*
€ 1.447,1828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,66*
€ 1.402,6054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,81*
€ 1.392,0739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,65*
€ 1.389,5035
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennerhalter m.Magnetfuß MIG/MAG Brenner
k.A.
P8080
ab € 22,68*
Zubehör
Flaschendruckminderer BaseControl Argon/CO₂ 200bar m.Ventil 24l/min GCE
GCE Cavi Elettrici
0870293
ab € 32,31*
Zubehör
Gasschlauch L.1,8m ID 6,3mm Wandst.3mm schwarz
k.A.
3211/1,8-R
ab € 8,49*
Zubehör
Gasschlauch L.1,8m ID 6,3mm Wandst.3mm schwarz
k.A.
3211/1,8-R
ab € 9,94*
Zubehör
Korbspulenadapter B-300 Stand.Ku.
k.A.
9090
ab € 4,27*
Zubehör
MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) D.0,8mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI
WDI Westfälische Drahtindustrie
103408
ab € 2,38*
Zubehör
MAG Schweißdraht G3Si1 (SG 2) D.1mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI
WDI Westfälische Drahtindustrie
103409
ab € 2,08*
Zubehör
Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO man.variabel DIN 4/9-13
JAS WELDING
37.01.220000
ab € 55,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen