| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976815618 Herst.-Nr.: XV1326RB183 EAN/GTIN: 4067116039559 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank XVIU 1330x500x360mm Pro Cha ma TA re ta smatt bodenstehend · 1x Tür · 3x Glasfachböden mit Aluträgersystem · Aluminiumprofil seitlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310709 | HerstellerNr: | XV1326RB183 | Werksnummer: | 6001044700 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Halbhochschrank XVIU |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.033,82* | € 1.207,7964* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.094,35* | € 1.240,30* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,52* | € 1.277,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|