| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976815635 Herst.-Nr.: XV1361RB184 EAN/GTIN: 4067116050516 |
| |
|
| | |
| Duravit Halbhochschrank XVIU 890x500x240mm Pro Cha ma TA re we s-matt bodenstehend · 1x Glastür in Parsol Grau auf Aluminiumrahmen (Sicherheitsglas) · 2x Glasfachböden mit Aluträgersystem · Aluminiumprofil seitlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 24310709 | HerstellerNr: | XV1361RB184 | Werksnummer: | 6001044717 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Halbhochschrank XVIU |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 861,89* | € 1.023,0418* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 944,63* | € 1.087,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 980,77* | € 1.124,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|