| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976815730 Herst.-Nr.: XV4631OB184C EAN/GTIN: 4067116048674 |
|
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbauset XVIU 450x480mm e HL Cha ma / we s-matt Ra 84 mit Unterbau · wandhängend · 1 Tür · Türanschlag rechts · Möbelwaschtisch Viu · ohne Überlauf · Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckung · mit Hahnlochbank und Raumsparsiphon Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | XV4631OB184C | Werksnummer: | 6001044812 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Waschtischunterbauset XVIU |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.375,51* | € 1.582,5394* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.446,97* | € 1.625,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.456,94* | € 1.631,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|