| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976832705 Herst.-Nr.: 42002820 EAN/GTIN: 4059625503034 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HG Aufsatzwaschtisch AXOR Suite Basins & Bathtub 285x285mm bru ni Designrahmen, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, ohne Ablaufgarnitur, nur mit nicht verschließbaren Ablaufventilen kombinierbar Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 42002820 | Werksnummer: | 6001050014 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 500,00 | Höhe netto mm: | 307,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Aufsatzwaschtisch AXOR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |