Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 155295 Flüssigfolie SOUDATIGHT WP grau 10kg Eimer SOUDAL luft- und was


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUDAL 155295 Flüssigfolie SOUDATIGHT WP grau 10kg Eimer SOUDAL luft- und was
SOUDAL 155295 Flüssigfolie SOUDATIGHT WP grau 10kg Eimer SOUDAL luft- und was
Artikel-Nr.:
     2280-39976846291
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155295
EAN/GTIN:
     5411183173897
Suchbegriffe:
Flüssigfolie
flüssigfolie
SOUDAL 155295 Flüssigfolie SOUDATIGHT WP grau 10kg Eimer SOUDAL luft- und wasserdichte Folie · einkomponentige, gebrauchsfertige Flüssigmembran auf Basis von Hybridpolymeren · speziell für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im Außenbereich, wie bei
Weitere Informationen:
eClassID:
23079002
HerstellerNr:
155295
Werksnummer:
4000353827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flüssigfolie
Ausfuehrung:
10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,09*
€ 165,87*
Lager 2280
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 133,21*
€ 170,4238*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,4238*
€ 202,8043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,35*
€ 195,5765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,0327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,9871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,5199
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.