Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 44191280403-50 Druckluft- u.Pneumatikschlauch NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC ID


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 44191280403-50 Druckluft- u.Pneumatikschlauch NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC ID
NORRES 44191280403-50 Druckluft- u.Pneumatikschlauch NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC ID
Artikel-Nr.:
     2280-39976861962
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44191280403-50
EAN/GTIN:
     4049645235787
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
NORRES 44191280403-50 Druckluft- u.Pneumatikschlauch NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC ID 12,8mm rot 3,35mm L.50m abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch Anwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten, Gase und
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
44191280403-50
Werksnummer:
4501000119
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Druckluft- und Pneumatikschlauch
Ausfuehrung:
rot Außen-D. 19,5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,217*
€ 10,247*
4 Tage
1600
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 12,79*
Lager 2280
8 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 52,95*
ab € 11,53*
€ 13,1817*
5 Tage
1600
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 14,98*
2 Tage
1120
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 59,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 13,1817*
€ 15,6862
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Meter
ab 500 Meter
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 659,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.