| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976863898 Herst.-Nr.: 502974002 EAN/GTIN: 4064746000225 |
| |
|
| | |
| Geberit Spiel-Waschlandschaft BAMBINI 90cm br 2 Waschplätze ohne Hahnloch weiß Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft · mit zwei Waschplätzen · tieferes Becken rechts Verwendungszwecke · Für Kinder · Für Schulen · Kinderbetreuungs- und andere BildungseinrichtungenEigenschaften · Zwei Waschplätze · Zwei unterschiedliche Höhen · K Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 502974002 | Werksnummer: | 8003547897 | Länge netto mm: | 1020,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 550,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Spiel-Waschlandschaft BAMBINI |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 731,86* | € 866,62* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 965,40* | € 1.153,2088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|