Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXFORD KomplettSet 2 Grabenbrücken-Set 23/05 mit Endstücken Länge 2300 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OXFORD KomplettSet 2 Grabenbrücken-Set 23/05 mit Endstücken Länge 2300 mm Breite
OXFORD KomplettSet 2 Grabenbrücken-Set 23/05 mit Endstücken Länge 2300 mm Breite
OXFORD KomplettSet 2 Grabenbrücken-Set 23/05 mit Endstücken Länge 2300 mm Breite
Artikel-Nr.:
     2280-39976866995
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     KomplettSet 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
Grabenbrücken-Set 23/05 m.Endst. L.2300mm B.1800mm 44 t SMC/Metall/HDPE G.1052kg bis 1,20 m Grabenbreite · modulares System aus Mittel- und Endstücken · lassen sich mittels Verlegehilfe in wenigen Minuten von Hand verlegen · weiche, gummiartige Enden schaffen glatte Oberflächen für Fußgänger und Fahrzeuge
Weitere Informationen:
eClassID:
22330401
HerstellerNr:
KomplettSet 2
Werksnummer:
4000819086
Länge netto mm:
2300,00
Breite netto mm:
1800,00
Höhe netto mm:
900,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Grabenbrücke
Ausfuehrung:
SMC/Metall/HDPE 44 t
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 9.976,88*
€ 10.378,3425*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 10.895,07*
€ 10.997,82*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 11.114,76*
€ 11.217,51*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.378,3425*
€ 12.350,2276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.183,72*
€ 12.118,6268
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.987,55*
€ 11.885,1845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.976,88*
€ 11.872,4872
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.