Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT153347 Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT153347 Werkstattwagen
Brilliant Tools BT153347 Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     2280-39976953185
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT153347
EAN/GTIN:
     4042146964071
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Brilliant Tools BT153347 Werkstattwagen
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
BT153347
Werksnummer:
BT153347
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
770,00
Höhe netto mm:
975,00
Gewicht netto Kg:
76,000000
Länge brutto mm:
470,00
Breite brutto mm:
770,00
Höhe brutto mm:
975,00
Gewicht brutto Kg:
76,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 207
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,28*
€ 700,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,63*
€ 695,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,20*
€ 657,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.