| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976977989 Herst.-Nr.: 338402KR EAN/GTIN: 4065467433828 |
| |
|
| | |
| V&B Spüle LINARA 45 800x510mm TitanCeram Exzent. crema C+ für den aufliegenden Einbau, reversibel, inkl. Ablaufgarnitur verchromt, minimale Unterschrankbreite 450 mm, 1x vorgestochenes Hahnloch Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anwendung: Küche · Anzahl der Ablaufstellen: 1 · Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360307 | HerstellerNr: | 338402KR | Werksnummer: | 8004221808 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 800 x 510 mm, TitanCeram | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 592,92* | € 728,763* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 629,74* | € 751,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|