Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH V&B WTU VENTICELLO A9260 953x590x502mm Griff chrom Cashmere Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH V&B WTU VENTICELLO A9260 953x590x502mm Griff chrom Cashmere Gre
VILLEROY & BOCH V&B WTU VENTICELLO A9260 953x590x502mm Griff chrom Cashmere Gre
Artikel-Nr.:
     2280-39976978732
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A92601VN
EAN/GTIN:
     k.A.
VILLEROY & BOCH V&B WTU VENTICELLO A9260 953x590x502mm Griff chrom Cashmere Grey wandhängend · inkl. Befestigungssatz · Ausstattung: 2x Auszüge mit Antirutsch-Matte · 3x Accessory Boxen 9/10 · 1x hohe Glasabtrennung · 2x niedrige Glasabtrennungen · kom
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
A92601VN
Werksnummer:
8004222553
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V&B WTU VENTICELLO A9260
Ausfuehrung:
Griff chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.979,55*
€ 2.355,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,24*
€ 2.330,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,33*
€ 2.206,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,93*
€ 2.134,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,61*
€ 2.060,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.