| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4039986121 Herst.-Nr.: 39570000 EAN/GTIN: 4005176484865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grohe Halbsäule ESSENCE awe inkl. Befestigungsset · aus Sanitärkeramik Weitere technische Eigenschaften: · Form: Halbsäule Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 10144506901 | HerstellerNr: | 39570000 | Werksnummer: | 6000400988 | Länge netto mm: | 332,00 | Breite netto mm: | 212,00 | Höhe netto mm: | 339,00 | Gewicht netto Kg: | 8,000000 | Gewicht brutto Kg: | 8,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Halbsäule |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 107,23* | € 133,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 114,36* | € 146,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 120,20* | € 153,3917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 128,59* | € 158,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 155,65* | € 190,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|