| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4039986881 Herst.-Nr.: 500225018 EAN/GTIN: 4025416357810 |
| |
|
| | |
| Geberit Waschtisch SMYLE Square o HL mit Überlauf 1200x480mm weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 500225018 | Werksnummer: | 6000578841 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Waschtisch SMYLE Square | Ausfuehrung: | o. Hl., m. Ül., KeraTect |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 311,04* | € 369,77* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 337,55* | € 410,1733* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 356,81* | € 423,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,21* | € 1.185,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|