| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4040036474 Herst.-Nr.: 636001RW EAN/GTIN: 4051202982188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Spülstein 60 X 595x500mm Handbet. stone white Montage auf einem Unterschrank · Einbau in Natur-/Kunststeinplatten empfohlen · Ablaufgarnitur verchromt und Befestigungsset für Montage auf einem Unterschrank · minimale Unterschrankbreite 600 mm · 1 Becken verschließbar · CeramicPlus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 636001RW | Werksnummer: | 6000599838 | Länge netto mm: | 660,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 553,00 | Gewicht netto Kg: | 25,860000 | Gewicht brutto Kg: | 25,860000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Spülstein 60 X |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 552,70* | € 658,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 552,42* | € 678,0292* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 593,82* | € 706,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 608,37* | € 726,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 582,81* | € 729,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|