Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
VILLEROY & BOCH 4A228LI4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm Unt ges f 3L Arm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2280-4040036570
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
4A228LI4
EAN/GTIN:
4051202792350
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 800x470mm o ÜL 4A228L f 3L Arm grap C+ ohne Überlauf · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A228LI4
Werksnummer:
6000599621
Länge netto mm:
824,00
Breite netto mm:
204,00
Höhe netto mm:
538,00
Gewicht netto Kg:
26,388000
Gewicht brutto Kg:
26,388000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
graphite
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig
... >
Technischer Handel
>
Lager 2280
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
villeroy & boch waschtisch einhandbatterie
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken breite 80 cm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 609,08*
€ 711,00*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 619,42*
€ 724,15*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 606,46*
€ 730,8108*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,97*
€ 753,53*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,44*
€ 756,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,8108*
€ 869,6649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,38*
€ 834,6422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,76*
€ 787,4944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,05*
€ 768,7995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,46*
€ 721,6874
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2280
Versand:
Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
V&B Waschtisch Memento 2.0 100x47cm, 2xHahnloch, o. ÜL, eb C-plus 4A22A1S5
Villeroy & Boch
4A22A1S5
ab € 660,78*
Ähnlich
V&B Waschtisch Memento 2.0 80x47cm, geschli., Hahnl., o. ÜL, eb C+ 4A228LS5
Villeroy & Boch
4A228LS5
ab € 611,21*
Ähnlich
VB Memento 2.0 Waschtisch 4A228L 800x470mm Eckig Stone White CeramicPlus
Villeroy & Boch
4A228LRW
ab € 606,36*
Ähnlich
VB Memento 2.0 Waschtisch 4A228L 800x470mm Eckig Weiß Alpin
Villeroy & Boch
4A228L01
ab € 447,29*
Ähnlich
VB Memento 2.0 Waschtisch 4A228L 800x470mm Eckig Weiß Alpin CeramicPlus
Villeroy & Boch
4A228LR1
ab € 492,34*
Ähnlich
VB Memento 2.0 Waschtisch 4A22A1 1000x470mm Eckig Graphite CeramicPlus
Villeroy & Boch
4A22A1I4
ab € 662,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen