Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 4A221H01 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 3-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A221H01 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 3-Loch
VILLEROY & BOCH 4A221H01 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 3-Loch
Artikel-Nr.:
     2280-4040036642
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A221H01
EAN/GTIN:
     4051202792596
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm o ÜL 4A221H f 3L Armatur we rechteckig · ohne Überlauf · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
4A221H01
Werksnummer:
6000599480
Länge netto mm:
1024,00
Breite netto mm:
204,00
Höhe netto mm:
518,00
Gewicht netto Kg:
31,332000
Gewicht brutto Kg:
31,332000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß alpin
Produktart:
V&B Waschtisch MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
eckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 518,95*
€ 617,75*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 532,66*
€ 635,7879*
€ 5,95*
ab € 551,29*
€ 639,48*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 560,99*
€ 651,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,49*
€ 682,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,7879*
€ 756,5876
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,46*
€ 732,3974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,48*
€ 676,4912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,05*
€ 660,5095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,66*
€ 633,8654
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HS5
ab € 701,55*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KS5
ab € 703,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HI4
ab € 698,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HRW
ab € 698,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HR1
ab € 561,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KI4
ab € 702,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.