Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 43234G01 V&B Handwaschbecken 2.0 MEMENTO 400x260mm m HL o ÜL Un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 43234G01 V&B Handwaschbecken 2.0 MEMENTO 400x260mm m HL o ÜL Un
VILLEROY & BOCH 43234G01 V&B Handwaschbecken 2.0 MEMENTO 400x260mm m HL o ÜL Un
Artikel-Nr.:
     2280-4040036658
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     43234G01
EAN/GTIN:
     4051202982393
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 400x320mm weiß
V&B Handwaschbecken 2.0 MEMENTO 400x260mm m HL o ÜL Unt geschliffen we Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchmess
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
43234G01
Werksnummer:
6000599393
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
275,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
8,555000
Gewicht brutto Kg:
8,555000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Handwaschbecken MEMENTO 2.0
Ausfuehrung:
Eckig
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 211,94*
€ 255,78*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 209,37*
€ 260,9342*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 222,60*
€ 269,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,48*
€ 303,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 304,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,9342*
€ 310,5117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,83*
€ 300,8677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,37*
€ 288,4203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,71*
€ 280,4949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,1503
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
43234GS5
ab € 301,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4633R0S5
ab € 428,10*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43234001
ab € 172,63*
Ähnlich
Villeroy & Boch
432340R1
ab € 220,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43234GI4
ab € 301,04*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43234GRW
ab € 300,70*
Ähnlich
Villeroy & Boch
43234GR1
ab € 256,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.