| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-4040036664 Herst.-Nr.: 4A22A101 EAN/GTIN: 4051202743949 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm re-e o ÜL f 2 1L Arm we Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4A22A101 | Werksnummer: | 6000599627 | Länge netto mm: | 1024,00 | Breite netto mm: | 204,00 | Höhe netto mm: | 518,00 | Gewicht netto Kg: | 31,332000 | Gewicht brutto Kg: | 31,332000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß alpin | Produktart: | V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 | Ausfuehrung: | eckig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 483,30* | € 575,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 493,51* | € 592,484* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 513,30* | € 596,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 525,76* | € 607,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 553,52* | € 638,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|